リューター(日本精密機械工作)
軸付電着ダイヤモンド砥石
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
刃径・粒度・最高使用回転数
が
101
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
刃径(Φmm)
5
粒度
#150
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
55000
注文コード
19736255
品番
D3150
参考基準価格(税別)
¥2,860
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています。
ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度、長寿命です。
用途
超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなどの研削・研磨に
刃径(Φmm)
5
粒度
#150
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
55000
適合材
超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなど
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。