機械研削用 軸付電着ダイヤモンド砥石

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)0.4 粒度#600 注文コード19736727 品番D5304
参考基準価格(税別)¥2,730 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は刃径・粒度など33種類から選べます 他の種類を見る

最高級天然ダイヤを厳選して使用していますので最高の切れ味を発揮します。
ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため耐久性に優れています。
精密内面研削用に製作していますので振れなど寸法精度が優れています。

用途
インターナル研削用
超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・フェライトなど、内研・ジク研削に
粒度#600 刃径(Φmm)0.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000 適合材超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・フェライトなど
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする