※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
クローネ
クローネの 環境測定(自然環境/安全環境)
クローネの 環境測定その他関連用品
高精度デジタル圧力計 KDM30 ゲージ圧 電池駆動(9V)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19736775
品番
KDM30Alpha35kPaGBBL
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
日本国内生産品、CEマーク取得製品、取付位置に左右されにくいフレキシブルディスプレイ機構です。
付属品
K3-SP-01 禁油処理(IPA洗浄、証明書付)K3-WPC-02 防滴カバー(電池駆動用)
トラスコ品番
645-8493
材質
【排ガス・接液部】SUS316L【標準Oリング材質】NBR【ケース】ABS樹脂
色
青
接続部のサイズ
G1/4(オス)
使用温度範囲(℃)
-10〜60(電池使用時は電池の仕様に基づくこと)
温度範囲(℃)
-20〜60
精度
±0.25%F.S.±1digit
表示
フル4桁液晶表示
測定流体
気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)
保存温度範囲(℃)
-20〜60(凍結・結露なきこと、電池を除く)
材質(接液部)
SUS316L
圧力レンジ(MPa)
35K
モデル
電池駆動(9V)