リューター(日本精密機械工作)
リューター(日本精密機械工作)の 軸付研磨
リューター(日本精密機械工作)の 軸付ダイヤモンド砥石
機械研削用 軸付電着ダイヤモンド砥石
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19737077
品番
D6106
参考基準価格(税別)
¥9,440
販売価格(税込)
¥9,779
販売価格(税別)
¥
8,890
バスケットに入れる
超硬合最高級ダイヤモンド砥粒をフェノール樹脂で固着した砥石で、フェノール樹脂独特のなめらかさにより仕上面が良好です。
研削性に優れ高精度です。
用途
インターナル研削用
金・セラミックス・ガラス・陶磁器・宝石類などの内研及びジグ研削に
刃径(Φmm)
6
粒度
#170
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
80000
適合材
金・セラミックス・ガラス・陶磁器・宝石類など
注意
※内面研削用に製作されていますので研削盤やh4スピンドル等でご使用ください。
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。