リューター(日本精密機械工作)
リューター(日本精密機械工作)の 軸付研磨
リューター(日本精密機械工作)の 軸付ダイヤモンド砥石
機械研削用 軸付電着ダイヤモンド砥石
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19737138
品番
D7104
参考基準価格(税別)
¥6,220
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
最高級ダイヤモンド砥粒を酸化ケイ素粉末で焼成した砥石で、強固で耐久性に優れています。
湿式及び乾式での使用が可能でドレッシングも出来ます。
用途
インターナル研削用
超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・宝石類などの内研及びジグ研削に
刃径(Φmm)
4
粒度
#170
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
100000
適合材
超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・宝石類など
注意
※機械研削用に製作されていますのでジグ研削盤やリュータースピンドル、リューターEL-64等でご使用ください。
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。