ハイメタルボンド 軸付電着ダイヤモンド砥石

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)3 注文コード19737208 品番D8103
参考基準価格(税別)¥9,490 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は刃径9種類から選べます 他の種類を見る

最高級天然ダイヤモンド砥粒を金属粉末と酸化ケイ素粉で焼成した砥石でメタルボンドとビトリファイドボンドのそれぞれの利点を合わせもった砥石です。
耐熱性・耐久性に優れハンドグラインダーによる自由研削用です。

用途
ハイドグラインダー用
超硬合金・セラミックス・ガラスの研削及び研磨に
粒度#100 刃径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])70000 適合材超硬合金・セラミックス・ガラス
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする