※寸法図
リューター(日本精密機械工作)
リューター(日本精密機械工作)の 軸付研磨
リューター(日本精密機械工作)の 軸付砥石
軸付電着ボラゾン砥石 軸径3mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
砥石径(Φmm)
0.8
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
300000
注文コード
19737472
品番
N1008
参考基準価格(税別)
¥2,190
販売価格(税込)
¥2,407
販売価格(税別)
¥
2,188
バスケットに入れる
この商品は
砥石径・最高使用回転数
が
41
種類から選べます
他の種類を見る
ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。
厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。
厳密な検査により振れを押え寸法精度に優れています。
砥石径(Φmm)
0.8
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
300000
用途
合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の研削及び研磨
粒度
#150
適合材
合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。