レスキューフーズ 1日セット 6箱入

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース 注文コード19737886 品番00008799
参考基準価格(税別)¥22,416 販売価格(税込) ¥23,738
販売価格(税別)
21,980

無理なく食べられる軽めの1日セット

セット内容おかゆ/とりそぼろ/もち麦のトマトリゾット/みそ汁/白いごはん/ビーフカレー/発熱材・発熱溶液・外袋×各3/レンゲ・紙ナプキン×各3 幅(mm)235 質量(kg)1.8 高さ(mm)80 奥行(mm)305

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする