レスキューフーズ(1食パック×12箱)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース セット内容白いごはん/牛丼/みそ汁/発熱剤・発熱溶液・加熱袋×各1/レンゲ・紙ナプキン×各1 注文コード19737920 品番00036579
参考基準価格(税別)¥19,680 販売価格(税込) ¥20,498
販売価格(税別)
18,980
この商品はセット内容など4種類から選べます 他の種類を見る

約20〜30分でホカホカ!非常時にも温かいご飯とお味噌汁を
発熱剤付きの食事とおみそ汁がセットなので、個々に配付する手間も省けます。
おみそ汁は麩と大根入りで食物繊維も摂取可能。
おかゆ&とりそぼろパックは固い物が食べられない高齢者や幼児にオススメ。

セット内容白いごはん/牛丼/みそ汁/発熱剤・発熱溶液・加熱袋×各1/レンゲ・紙ナプキン×各1 幅(mm)220 高さ(mm)295 タイプ牛丼&みそ汁つき 奥行(mm)85 内容量(kg)0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする