※寸法図
リューター(日本精密機械工作)
リューター(日本精密機械工作)の 軸付研磨
リューター(日本精密機械工作)の 軸付砥石
機械研削用 軸付電着ボラゾン砥石
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19738416
品番
N8104
参考基準価格(税別)
¥6,610
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
最高級ボラゾン砥粒を酸化ケイ素粉末で焼成した砥石で強固で耐久性に優れています。
湿式及び乾式での使用が可能でドレッシングも出来ます。
用途
インターナル研削用
炭素工具鋼、高速度工具鋼、合金工具鋼、等の焼入鋼の内研、及びジグ研削に
砥石径(Φmm)
4
粒度
#170
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
100000
適合材
炭素工具鋼、高速度工具鋼、合金工具鋼、等の焼入鋼
注意
※内研削用に製作されていますのでジグ研削盤やh4スピンドル等でご使用ください。
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。