※寸法図
リューター(日本精密機械工作)
リューター(日本精密機械工作)の 軸付研磨
リューター(日本精密機械工作)の 軸付砥石
精密加工用軸付砥石 ホワイトポイント
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5本)
注文コード
19738522
品番
G1002
参考基準価格(税別)
¥1,590
販売価格(税込)
¥1,747
販売価格(税別)
¥
1,588
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。
使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
粒度
#600
適合材
金合金、パラジューム合金、硬質レジン、陶材
用途
金合金、パラジューム合金、硬質レジン、陶材の仕上げ用
砥材
WA
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
結合剤
V(ビトリファイド)
結合度
P
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。