※寸法図
リューター(日本精密機械工作)
リューター(日本精密機械工作)の 軸付研磨
リューター(日本精密機械工作)の 軸付砥石
精密加工用軸付砥石
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10本)
注文コード
19738678
品番
G1042
参考基準価格(税別)
¥4,560
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。
使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
粒度
#150
適合材
超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器及び非金属
用途
超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器及び非金属用の中仕上げ用
砥材
GC
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
結合剤
V(ビトリファイド)
結合度
P
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。