安心米 単品

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 タイプ舞茸と根菜のおこわ(玄米入り) 注文コード19738708 品番00348975
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は419円となります。
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥409
販売価格(税別)
379
この商品はタイプ10種類から選べます 他の種類を見る

いつでもどこでも役立つ保存食シリーズ
熱湯で15分、または水で60分で食べられます。

付属品スプーン 幅(mm)160 高さ(mm)150 タイプ舞茸と根菜のおこわ(玄米入り) 奥行(mm)84 内容量(g)100
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする