アルファー食品
アルファー食品の 非常食
炊き出し用 50食分
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース
注文コード
19738751
品番
00289036
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥17,500
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ひと箱で50食分! 学校など大人数の備蓄用に
熱湯で15分、または水で60分で食べられます。
セット内容
アルファ化米4袋/具材2袋/弁当容器50個/スプーン50本/衛生手袋2組/しゃもじ1本/取扱説明書1枚/炊飯用内袋2枚/輪ゴム50本/原材料情報シール 50枚/針金入りビニール紐 4本
幅(mm)
335
高さ(mm)
190
タイプ
五目ご飯
奥行(mm)
325
内容量(kg)
5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19738751
00289036
80294779
11408633
炊き出し用
アルファー食品
1箱
¥
14,980
税込
¥
16,178
注文コードが変更になりました