※寸法図
リューター(日本精密機械工作)
リューター(日本精密機械工作)の 軸付研磨
リューター(日本精密機械工作)の 軸付砥石
軸付砥石 軸径3mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5本)
粒度
#320
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
60000
注文コード
19738793
品番
G3121
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,598円となります。
参考基準価格(税別)
¥5,520
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
粒度・最高使用回転数
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。
使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
粒度
#320
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
60000
用途
焼入鋼、工具鋼、一般鋼材(高速ハンドグラインダー用)
形状
円筒型
砥材
STホワイト
結合剤
V(ビトリファイド)
適合材
焼入鋼、工具鋼、一般鋼材
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。