※寸法図
リューター(日本精密機械工作)
リューター(日本精密機械工作)の 軸付研磨
リューター(日本精密機械工作)の 軸付砥石
軸付砥石 軸径3mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5本)
粒度
#60
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
36000
砥材
WA白
注文コード
19738958
品番
G3217
参考基準価格(税別)
¥1,610
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
粒度・最高使用回転数・砥材
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。
使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
粒度
#60
適合材
合金鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材
形状
円筒型
用途
合金鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)
砥材
WA白
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
36000
結合剤
V(ビトリファイド)
結合度
P
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。