※寸法図
リューター(日本精密機械工作)
リューター(日本精密機械工作)の 軸付研磨
リューター(日本精密機械工作)の 軸付砥石
軸付砥石 軸径3mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5本)
形状
円筒型
粒度
#80
注文コード
19739107
品番
G3241
参考基準価格(税別)
¥1,610
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
形状・粒度
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。
使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
粒度
#80
適合材
一般鋼材、鋳物、鋳鋼、鋳造物、炭素鋼(生材
形状
円筒型
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
105000
用途
一般鋼材、鋳物、鋳鋼、鋳造物、炭素鋼(生材)(一般ハンドグラインダー用)
軸径(Φmm)
3
直径(Φmm)
3
砥材
Aブルー
軸長(mm)
30
結合剤
V(ビトリファイド)
結合度
P
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。