※寸法図
リューター(日本精密機械工作)
リューター(日本精密機械工作)の 軸付研磨
リューター(日本精密機械工作)の 軸付砥石
機械研削用軸付砥石(インターナル研削用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5本)
注文コード
19739457
品番
G4320
参考基準価格(税別)
¥7,290
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
砥粒を厳選し耐久性に優れています。
粒度
#320
適合材
合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材
形状
円筒型
用途
小径穴の内研用に。合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の研削、研磨用
砥材
WA赤
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
105000
結合剤
V(ビトリファイド)
結合度
P
注意
※振れ精度をおさえた高品質砥石ですのでジグ研削盤やh4スピンドルなどに取り付けてご使用ください。
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。