※寸法図
リューター(日本精密機械工作)
リューター(日本精密機械工作)の 軸付研磨
リューター(日本精密機械工作)の 軸付砥石
軸付砥石 軸径6mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(5本)
注文コード
19739755
品番
G6315
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。
使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
粒度
#36
形状
円筒型
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
25600
用途
一般鋼材、鋳物、鋳鋼、鋳造物、炭素鋼(生材)(一般研削ハンドグラインダー用)
砥材
Aブルー
結合剤
V(ビトリファイド)
適合材
一般鋼材、鋳物、鋳鋼、鋳造物、炭素鋼(生材)
結合度
P
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。