曜日別特売

携帯おにぎり 単品

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1袋タイプ注文コード19739977品番00278400
参考基準価格(税別)¥270販売価格(税込)¥291
販売価格(税別)
269

にぎらずにできる携帯おにぎり
お湯または水を入れるだけでおいしい三角形のおにぎりができあがります。
手を汚さずに食べられる3点カット方式。
軽量、コンパクト、携帯性抜群でとても便利です。
100%国産米を使用。

幅(mm)120高さ(mm)160タイプ奥行(mm)22.5内容量(g)調理前:42、調理後:109使用容量(mL)67
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-17
用途: 緊急時に使う予定
興和化学工業株式会社

緊急の時に使うつもりで購入。実際に試食してみたが結構いけました。また今後、非常食として考えたいと思います。有難うございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする