サクッとライス 単品

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ野菜カレースープ 注文コード19740248 品番00332385
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は549円となります。
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥539
販売価格(税別)
499
この商品はタイプなど3種類から選べます 他の種類を見る

スープに玄米を混ぜるだけ!サクサク食感のサクッとライス
水不要!食器不要!常温でもおいしく食べられます
特定原材料等(アレルギー物質)28品目不使用の食物アレルギーに配慮した長期保存食です
ミネストローネ:野菜のうまみが詰まったトマトベースのスープ。
和風五目スープ:五目の野菜を使った、昆布とかつおの風味が効いたやさしい味わいの和風スープ。

セット内容玄米/液体スープ/スプーン 幅(mm)190 高さ(mm)240 タイプ野菜カレースープ 奥行(mm)25 内容量(g)190(スープ150・玄米40)
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする