カッティングディスク

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 注文コード19740412 品番G7512
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,740
この商品は外径・最高使用回転数など6種類から選べます 他の種類を見る

材質と品質を厳選しましたので、切れ味・耐久性に優れています。
使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。

粒度#180 適合材金属・非金属・ガラス・陶磁器 用途金属・非金属・ガラス・陶磁器の研削 砥材C 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
※マンドレールをご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-14
用途:
配管工事
教育・研究機関

1〜2oのパイプを3本カットするのに使用したが2枚割れた。かなり気を付けないと割れやすいがパイプが潰れずカット出来た。

対象商品:
19740385
2020-12-08
用途:
ダイキャストの切断
サービス業

電着ダイヤのディスクがボロボロになったのでこちらを。薄いので切断ロスが少ないのはありがたいです。ぶれると割れるので手持ちのリューターなどでは注意が必要です。

1人が参考にしています
対象商品:
19740403
2022-10-29
用途:
カーボンの切断

マンドレルに取り付けようと親指と人差し指で摘まんだ瞬間に割れました。ここまで割れ易いとは思いませんでした。どう扱えば良いか?思案中です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする