※寸法図

軸付シリコンゴム砥石

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5本) 形状円盤型 粒度#320 注文コード19740473 品番R1031
参考基準価格(税別)¥1,430 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は形状・粒度など16種類から選べます 他の種類を見る

特殊なシリコンフィラーを使用しているため研磨力、耐久性に優れています。
使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。

粒度#320 形状円盤型 用途金合金、銀合金、パラジューム合金、貴金属合金仕上げ用 砥材シリコン(GC系) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 結合剤R(ゴム) 適合材金合金、銀合金、パラジューム合金、貴金属合金
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19740464
2020-06-22
用途:
歯の噛み合わせ調整に
不動産業

歯の噛み合わせ調整が微妙すぎて10ミクロン単位で調整してもらったりしているのだが どうもピンとこないので自分でやることにした

とりあえずこのビットはいつも持ち歩いていて頭が痛くなったりして歯が当たるところがあればこれで軽く5〜6回こすると治ったりするので重宝してる

非常にニッチな需要ではあるんが 品番が荒すぎるのでもっと一万番2万番6万とかの非常に細いゴム練り込みルーターが欲しい( ダイアモンドペーストも持ってはいるがそれだと飛び散りが激しいので)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする