※寸法図
リューター(日本精密機械工作)
リューター(日本精密機械工作)の 軸付研磨
リューター(日本精密機械工作)の 軸付砥石
軸付シリコンゴム砥石
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5本)
形状
トンガリ型
粒度
#180
注文コード
19740595
品番
R1111
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
形状・粒度
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
特殊なシリコンフィラーを使用しているため研磨力、耐久性に優れています。
使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
粒度
#180
適合材
硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材
形状
トンガリ型
用途
硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の仕上げ用
色
黒
砥材
シリコン(WA系)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
結合剤
R(ゴム)
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。