※寸法図
リューター(日本精密機械工作)
リューター(日本精密機械工作)の 軸付研磨
リューター(日本精密機械工作)の 軸付砥石
円筒ゴム砥石
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
注文コード
19740692
品番
R1181
参考基準価格(税別)
¥1,790
販売価格(税込)
¥1,967
販売価格(税別)
¥
1,788
バスケットに入れる
特殊なシリコンフィラーを使用しているため研磨力、耐久性に優れています。
使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
粒度
#320
適合材
非鉄金属、金合金、銀合金、パラジューム合金
形状
円筒型
用途
非鉄金属、金合金、銀合金、パラジューム合金
色
茶
砥材
シリコン(GC系)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
結合剤
R(ゴム)
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
※ネジ込みマンドレールをご使用ください。