リューター(日本精密機械工作)
リューター(日本精密機械工作)の 軸付研磨
リューター(日本精密機械工作)の 軸付砥石
軸付セラミックゴム砥石 金属研磨用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10本)
軸径(Φmm)
3
粒度
#320
注文コード
19740753
品番
R2115
参考基準価格(税別)
¥3,220
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
軸径・粒度・内容量
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。
従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があります。
軸径(Φmm)
3
粒度
#320
色
藍
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
用途
合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の仕上げ用
形状
円筒型
砥材
セラミック(WA系)
結合剤
R(ゴム)
適合材
合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。