画像準備中

もっちりつや炊きおにぎり 単品

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ五目ごはん 注文コード19741061 品番00362129
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥485
販売価格(税別)
449
この商品はタイプ3種類から選べます 他の種類を見る

調理不要!そのまま食べられる長期保存おにぎり
北海道米100%使用した長期保存おにぎり。
特許製法とレトルト製法を採用し画期的なレトルトご飯の食感と安全性を実現しました。
レトルトなので水不要でそのまま食べられます。
フィルム付きで手が汚れません。
おかずを置ける嬉しい紙皿付き。
五目ごはん:
甘めの味付けでお子様にもおすすめ。ゴボウやニンジン、こんにゃくなどたくさんの種類が入っています。素材の旨味がしっかりと感じられる人気の定番味です。
こんぶ:
ご飯とよく絡んだ昆布の旨味と醤油味がほっとさせます。栄養が豊富な昆布は牛乳の約7倍のカルシウムが含まれており、鉄分は約39倍、ミネラルは約23倍も含まれています。
うめしそ:
梅の香りが食欲をそそります。爽やかでサッパリした味付けで食べやすい。梅にはたくさんのクエン酸が含まれており、疲労回復の効果があると言われています。

付属品紙皿 タイプ五目ごはん 内容量(g)100
注意
※種は入っていません。
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする