画像準備中

イザメシ 単品

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19741246 品番00302608
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

疲れた身体にやさしいお粥
ふわふわ玉子粥:ほんのりと香る玉子の味に、口当たりの良いとろとろのお粥です。
梅しらす雑炊:食欲を誘う、梅の香りと磯の味。

幅(mm)160 高さ(mm)160 タイプふわふわ玉子粥 奥行(mm)41 内容量(g)360
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19741246 00302608 09733212 玉子粥 イザメシ ごはん イザメシ イザメシ ごはん イザメシ 1個 399 税込431 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする