※寸法図
リューター(日本精密機械工作)
リューター(日本精密機械工作)の 軸付研磨
リューター(日本精密機械工作)の 軸付砥石
軸付グリーンカーボランダムゴム砥石
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10本)
形状
円筒型
軸径(Φmm)
2.34
注文コード
19741794
品番
R3212
参考基準価格(税別)
¥2,760
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
形状・軸径・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
特殊処理した砥粒により研削、研磨力に優れています。
従来のゴム砥石と比べて耐久性があり長寿命です。
目づまりが少なく、粉塵が飛散しなく弾性効果により滑らかな仕上げ面が得られます。
粒度
#80
軸径(Φmm)
2.34
適合材
ガラス、陶磁器、石材、プラスチックなど非金属
形状
円筒型
用途
ガラス、陶磁器、石材、プラスチックなど非金属の研削、研磨に
色
青
砥材
GC(緑色炭化けい素)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
結合剤
R(ゴム)
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
※青色の粒度表記が#90から#80へ変更になりましたが、商品仕様に違いはありません。