サタケ
サタケの 非常食
マジックライス おかゆ 単品
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
タイプ
白がゆ
注文コード
19741806
品番
00350062
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は309円となります。
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥301
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
おかゆ・やわらかご飯、水の量で選べる2通りの食べ方
熱湯で15分、水だと60分で完成。
付属品
スプーン(個包装)
幅(mm)
160
高さ(mm)
155
タイプ
白がゆ
奥行(mm)
80
内容量(g)
42
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。