R3343 軸付グリーンカーボランダムゴム砥石 リューター(日本精密機械工作) 19741925

※寸法図

軸付グリーンカーボランダムゴム砥石

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1パック(5本)形状砲弾型軸径(Φmm)3注文コード19741925品番R3343
参考基準価格(税別)¥2,950販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

特殊処理した砥粒により研削、研磨力に優れています。
従来のゴム砥石と比べて耐久性があり長寿命です。
目づまりが少なく、粉塵が飛散しなく弾性効果により滑らかな仕上げ面が得られます。

用途ガラス、陶磁器、石材、プラスチックなど非金属の研削、研磨に粒度#220軸径(Φmm)3適合材ガラス、陶磁器、石材、プラスチックなど非金属形状砲弾型砥材GC(緑色炭化けい素)最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000結合剤R(ゴム)
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
※青色の粒度表記が#90から#80へ変更になりましたが、商品仕様に違いはありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする