曜日別特売

尾西の振って作るムース 単品

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード19741928品番00362346
参考基準価格(税別)¥590販売価格(税込)¥636
販売価格(税別)
589

カンタン!水だけでできるムースの素
高カロリー(303kcal)、高たんぱく質(17.3g)(1食あたり)。
ミキサー不要。水を入れてシェイク後、5~7分待つだけで完成。
美味しさにもこだわった、ほんのり甘いほうじ茶ミルク風味です。

セット内容粉末袋/調理袋/スプーン(個包装)/脱酸素剤(活性酸化鉄)幅(mm)175高さ(mm)240タイプほうじ茶ミルク風味奥行(mm)15内容量(g)55
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする