※寸法図
リューター(日本精密機械工作)
リューター(日本精密機械工作)の 軸付研磨
リューター(日本精密機械工作)の 軸付砥石
軸付ゴム砥石(ラビン)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10本)
形状
円筒型
注文コード
19742022
品番
R4314
参考基準価格(税別)
¥2,310
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
形状・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
独自に開発した弾性結合材により、ソフトな感触と騒音、ほこりが少ないのが特長です。
被加工物へのなじみがなく、目づまりを起さず、目の揃った光沢のある仕上げ面が得られます。
軸径(Φmm)
3
砥石径(Φmm)
4
砥石長(mm)
13
軸長(mm)
30
粒度
#220
形状
円筒型
用途
一般鋼材、ステンレス、焼入鋼の研削、研磨用に
砥材
WA(白色アルミナ)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
結合剤
R(ゴム)
適合材
一般鋼材、ステンレス、焼入鋼
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。