※寸法図
リューター(日本精密機械工作)
リューター(日本精密機械工作)の 軸付研磨
リューター(日本精密機械工作)の 軸付砥石
ホイール型シリコンゴム砥石
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
19742528
品番
R5122
参考基準価格(税別)
¥1,830
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
弾性砥石
ホイール型シリコンゴム砥石
シリコン、セラミック、グリーンカーボン等の砥粒と特殊な弾性結合材により製作した高品質、高精度品を揃えました。
穴径(Φmm)
1.8
砥石径(Φmm)
22
厚さ(mm)
3.2
粒度
#320
形状
平型
用途
硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材などの仕上げ研磨用
色
ワイン
砥材
シリコン(WA系)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
結合剤
R(ゴム)
適合材
硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材など
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
※マンドレールをご使用ください。