※寸法図
リューター(日本精密機械工作)
リューター(日本精密機械工作)の 軸付研磨
リューター(日本精密機械工作)の 軸付砥石
ホイール型ランダムゴム砥石
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
19742704
品番
R5422
参考基準価格(税別)
¥1,990
販売価格(税込)
¥2,187
販売価格(税別)
¥
1,988
バスケットに入れる
弾性砥石
ホイール型カーボランダムゴム砥石
シリコン、セラミック、グリーンカーボン等の砥粒と特殊な弾性結合材により製作した高品質、高精度品を揃えました。
穴径(Φmm)
1.8
砥石径(Φmm)
18
厚さ(mm)
6
粒度
#120
形状
平型
用途
ガラス、陶磁器、石材、プラスチック、銭物、超硬合金材などの研磨用
色
グレー
砥材
C(黒色炭化けい素)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
結合剤
R(ゴム)
適合材
ガラス、陶磁器、石材、プラスチック、銭物、超硬合金材など
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
※マンドレールをご使用ください。