精密加工用超硬カッター

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 カット名称スパイラルカット 刃径(Φmm)0.9 全長(mm)45 注文コード19743194 品番K1009
参考基準価格(税別)¥1,430 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品はカット名称・刃径・全長など75種類から選べます 他の種類を見る

長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。
寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。

シャンク径(Φmm)2.34 刃径(Φmm)0.9 カット名称スパイラルカット 用途金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなどに 材質超硬 全長(mm)45 最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000 適合材金属・非金属
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:373

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19743212
2020-06-27
用途:
カーテンレール加工
有限会社 ワンスタイルインテリア 様 (建設業・工事業)

非常に工作しやすく又クオリティーもいい問題無しな工具です
良かったです

対象商品:
19743228
2018-01-21
用途:
趣味の彫刻
医療・福祉・介護関連業

やっぱり、小さい分大きいものに比べて、削れるスピードが遅くなるが、仕方ないと思う。けど、満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする