リューター(日本精密機械工作)
リューター(日本精密機械工作)の 軸付研磨
リューター(日本精密機械工作)の ロータリーバー
超硬カッター 面取りカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19744612
品番
K3916
参考基準価格(税別)
¥6,460
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
金属・非金属の研削やバリ取りに適しています。
耐久性と切れ味に優れたものばかりを厳選しました。
使い易い形状と高品質のものを選びました。
面取りカッター
刃径(Φmm)
6
シャンク径(Φmm)
3
材質
超硬
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
28000
適合材
金属・非金属
カット名称
スパイラルカット
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。