しっとりコッペパン 50パック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1ケースタイプ紅茶注文コード19745245品番00361834
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥34,538
販売価格(税別)
31,980

開封してそのまま食べられる しっとりコッペパン
長期保存しても、しっとりとしたやわらかい食感と風味が保たれたコッペパンです。

幅(mm)600高さ(mm)190タイプ紅茶奥行(mm)345
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする