曜日別特売
00205989 災害備蓄用フリーズドライビスケット 24箱入 あすなろパン 19745550

災害備蓄用フリーズドライビスケット 24箱入

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1ケース注文コード19745550品番00205989
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥7,018
販売価格(税別)
6,498

製造から7年!長期保存のビスケット
チョコチップ入りでおいしく、食べやすいビスケットです。
1箱あたり268.5kcalの摂取が可能です。
発酵豆乳入りで食べやすい食感を実現しました。
1箱4本入り(1ケース24箱入り)。

幅(mm)265高さ(mm)170奥行(mm)230
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする