軽金属用超硬カッター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径(Φmm)3 カット名称スパイラルカット 刃径(Φmm)6.4 注文コード19745635 品番K7311
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はシャンク径・カット名称・刃径など24種類から選べます 他の種類を見る

厳選した高精度品と高品質品を揃えました。

刃径(Φmm)6.4 シャンク径(Φmm)3 材質超硬 用途アルミニウム、マグネシウム、銅、真ちゅうなどの非鉄金属やプラスチック、木材などの非金属の加工に 最高使用回転数(min-1[r.p.m])26000 適合材アルミニウム、マグネシウム、銅、真ちゅう、プラスチック、木材など カット名称スパイラルカット
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする