リューター(日本精密機械工作)
リューター(日本精密機械工作)の 軸付研磨
リューター(日本精密機械工作)の ロータリーバー
軽金属用超硬カッター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
6
カット名称
スパイラルカット
刃径(Φmm)
6
注文コード
19745687
品番
K7611
参考基準価格(税別)
¥6,250
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・カット名称・刃径
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
厳選した高精度品と高品質品を揃えました。
刃径(Φmm)
6
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬
用途
アルミニウム、マグネシウム、銅、真ちゅうなどの非鉄金属やプラスチック、木材などの非金属の加工に
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
28000
適合材
アルミニウム、マグネシウム、銅、真ちゅう、プラスチック、木材など
カット名称
スパイラルカット
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。