リューター(日本精密機械工作)
リューター(日本精密機械工作)の 軸付研磨
リューター(日本精密機械工作)の ロータリーバー
難削材加工用超硬カッター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
9.7
注文コード
19745933
品番
K8661
参考基準価格(税別)
¥11,450
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
使い易い形状と高品質のものを選びました。
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
9.7
カット名称
スパイラルカット
用途
ステンレス、銅、チタニウム合金、モネル、ハステロイ、インコロイ等、耐熱耐食高合金などの難削材の加工に
材質
超硬
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
適合材
ステンレス、銅、チタニウム合金、モネル、ハステロイ、インコロイ等
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。