リューター(日本精密機械工作)
リューター(日本精密機械工作)の 軸付研磨
リューター(日本精密機械工作)の ロータリーバー
FRP用超硬カッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19745985
品番
K8833
参考基準価格(税別)
¥3,920
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
GFRP(ガラス繊維複合材)、CFRP(炭素繊維複合材)の加工に適した超微粒子素材を採用し、優れた切削能力を発揮します。
刃径(Φmm)
3
シャンク径(Φmm)
3
材質
超硬
タイプ
エンドミルタイプ
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
32000
適合材
GFRP(ガラス繊維複合材)、CFRP(炭素繊維複合材)
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。