リューター(日本精密機械工作)
リューター(日本精密機械工作)の 軸付研磨
リューター(日本精密機械工作)の ロータリーバー
ロングシャンク超硬カッター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
3
カット名称
クロスカット(エンドカット付)
刃径(Φmm)
3
注文コード
19746064
品番
K9323
参考基準価格(税別)
¥4,290
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・カット名称・刃径
が
17
種類から選べます
他の種類を見る
オール超硬です。
使い易い形状と高品質のものを選びました。
シャンク径(Φmm)
3
刃径(Φmm)
3
カット名称
クロスカット(エンドカット付)
用途
深穴の金属、非金属の研削やバリ取りに
材質
超硬
適合材
金属、非金属
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。