ロングシャンク超硬カッター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径(Φmm)3 カット名称クロスカット 刃径(Φmm)3 注文コード19746098 品番K9333
参考基準価格(税別)¥4,290 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品はシャンク径・カット名称・刃径17種類から選べます 他の種類を見る

オール超硬です。
使い易い形状と高品質のものを選びました。

シャンク径(Φmm)3 刃径(Φmm)3 カット名称クロスカット 用途深穴の金属、非金属の研削やバリ取りに 材質超硬 適合材金属、非金属
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする