リューター(日本精密機械工作)
リューター(日本精密機械工作)の 軸付研磨
リューター(日本精密機械工作)の ロータリーバー
ロングシャンク超硬カッター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
6
カット名称
クロスカット
刃径(Φmm)
7.9
注文コード
19746107
品番
K9611
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,498円となります。
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・カット名称・刃径
が
17
種類から選べます
他の種類を見る
オール超硬です。
使い易い形状と高品質のものを選びました。
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
7.9
カット名称
クロスカット
用途
深穴の金属、非金属の研削やバリ取りに
材質
超硬
適合材
金属、非金属
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。