リューター(日本精密機械工作)
リューター(日本精密機械工作)の 軸付研磨
リューター(日本精密機械工作)の ロータリーバー
スチールカッター ラウンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
19746256
品番
C1021
参考基準価格(税別)
¥2,430
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。
寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。
刃径(Φmm)
2.1
シャンク径(Φmm)
2.34
全長(mm)
45
用途
金・銅・黄銅などの軟かい金属の切削、プラスチック、象牙など、モデルやジュエリーの製作、木彫り彫刻などに
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
適合材
軟質金属(金・銅・黄銅など)、プラスチック、象牙、木彫り彫刻など
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。