リューター(日本精密機械工作)
リューター(日本精密機械工作)の 軸付研磨
リューター(日本精密機械工作)の ロータリーバー
スチールカッター(プラスチック用)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1パック(2本)
刃径(Φmm)
1.5
注文コード
19746694
品番
C6002
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,860
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
この商品は
刃径
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。
寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。
刃径(Φmm)
1.5
材質
スチール
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
適合材
プラスチック
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。