曜日別特売
MDS-BSCIP16EBK iPhone16e対応 防水ケース ブラック エムディーエス 19746880

iPhone16e対応 防水ケース ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード19746880品番MDS-BSCIP16EBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

フィールドワークなど、屋外での使用を想定した防水と耐衝撃対策に

材質防水ケースブラックタイプケース型対応機種iPhone16e特性ストラップホール付、耐衝撃性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする