iPad Pro(M4)11インチ対応 防水防塵耐衝撃ケース ブラック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19746907 品番MDS-BSCIPP11G5BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

フィールドワークなど、屋外での使用を想定した防水と耐衝撃対策に

材質TPU・ポリカーボネート(耐衝撃素材) ブラック タイプケース型 対応機種Apple iPad Pro(M5・M4) 11inch 特性防水・防塵・耐衝撃・ショルダーストラップ・360度回転スタンド・ハンドベルト・タッチペンホルダー・ApplePencilマグネット吸着充電可能 防水保護等級IP68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする